Par de luvas de proteção química 9

N.º do artigo: 094803 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
6 500 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo B (JKL)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 9
EN 374 Tipo B (JKL)
Resistência a produtos químicos JKL
EN 388 3101X
Material Nitrilo
material de suporte Nitrilo
âmbito Multiusos
Comprimento 330 mm
Espessura 0,38 mm
Cor verde
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094803 9
EAN/GTIN 4062406712037
Número do fabricante 094803 9

Descrição

Ejecución:

Luvas de proteção da categoria III.
Luva de proteção reutilizável em nitrilo para o manuseamento seguro de produtos químicos. O acabamento em losango aumenta a aderência. O perfil reduz, graças à sua superfície antiderrapante, a rejeição de peças sensíveis devido a danos e, consequentemente, os custos indiretos.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta