{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF | |
EN 374 | Tipo A (JKLNPST) | |
Resistência a produtos químicos | JKLNPST | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | |
material de suporte | Nitrilo | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Espessura | 0,26 mm | |
Comprimento | 300 mm | |
Índice | 50 | |
Peso | 15,8 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisão | |
Tamanho das luvas | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | descartável | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094792 9 | |
EAN/GTIN | 4045197974907 | |
Número do fabricante | 094792 9 |