{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 12 | |
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
EN 374 | Tipo A (AKLMNPST) | |
Resistência a produtos químicos | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Material | Látex / Neopreno | |
material de suporte | Látex / Neopreno | |
AQL | 0,7 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 320 mm | |
Espessura | 0,7 mm | |
Cor | azul/amarelo | |
Utilização | reutilizável | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094791 7 | |
Número do fabricante | 2301-7 |