{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF | |
EN 374 | Tipo B (JKPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKPT | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
material de suporte | Nitrilo | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Espessura | 0,13 mm | |
Comprimento | 240 mm | |
Índice | 100 | |
Peso | 7 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisão | |
Tamanho das luvas | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | descartável | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094787 7 | |
EAN/GTIN | 4062406369750 | |
Número do fabricante | 094787 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis, Tamanho das luvas: 7
sob pedido
Em stock
1 291 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 028 peças em stock
|
|
âmbito | Precisão | Precisão |
Espessura | 0,13 mm | 0,07 mm |
material de suporte | Nitrilo | Nitrilo |
Tamanho das luvas | 7 | 7 |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III |
Tipo de produto | Luva descartável | Luva descartável |
Resistência a produtos químicos | JKPT | KPT |