Conjunto de luvas descartáveis 8

N.º do artigo: 094786 8
Definir preço 100 Peça (0,09 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 070 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem látex; sem DMF; delicado com peles alérgicas
  • EN 374: Tipo B (JKPT)
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem látex; sem DMF; delicado com peles alérgicas
EN 374 Tipo B (JKPT)
Resistência a produtos químicos JKPT
Material Nitrilo
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte Nitrilo
Variante de revestimento sem revestimento
Espessura 0,1 mm
Comprimento 240 mm
Índice 100
Peso 5 g
Cor azul
âmbito Precisão
Norma/regulamento EN 374
AQL 1,5
Utilização descartável
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de produto Luva descartável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094786 8
EAN/GTIN 4062406381844
Número do fabricante 094786 8

Descrição

Ejecución:

Luva descartável de nitrilo com pontas dos dedos texturizadas. Sem pó. AQL 1,5 (EN 374-2). Caixa dispensadora de 100 unidades.
Conjunto de luvas descartáveis em caixa dispensadora. Categoria III.

Norma:

Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta