{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF | |
EN 374 | Tipo B (KPT) | |
Resistência a produtos químicos | KPT | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
material de suporte | Nitrilo | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Espessura | 0,07 mm | |
Comprimento | 240 mm | |
Índice | 100 | |
Peso | 3,8 g | |
Cor | preto | |
âmbito | Precisão | |
Tamanho das luvas | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | descartável | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094785 8 | |
EAN/GTIN | 4045197974815 | |
Número do fabricante | 094785 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de luvas descartáveis 8
sob pedido
Em stock
5 414 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 015 peças em stock
|
|
âmbito | Precisão | Precisão |
Comprimento | 240 mm | 240 mm |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 |
material de suporte | Nitrilo | Nitrilo |
Tamanho das luvas | 8 | 8 |
EN 374 | Tipo B (KPT) | Tipo B (JKPT) |
Tipo de produto | Luva descartável | Luva descartável |