{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Camapren® | |
Propriedade eletrostática | 1,4 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Índice | 10 | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Designação do fabricante | Camapren 722 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
EN 374 | Tipo A (AKLMOT) | |
Resistência a produtos químicos | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Material | Látex | |
material de suporte | Látex | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 300 mm | |
Espessura | 0,6 mm | |
Cor | vermelho | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 133 g | |
Classe de proteção contra o corte | 0 | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094777 10 | |
Número do fabricante | 722 10 |