• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção química UltraNeo 382, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094772 8
Copiar
Desconto
19,42 €
Preço por 1 par
Preço válido até 25/05/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    18,72 € 19,42 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    15,60 € 16,19 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Não disponível

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (ALMNST)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 8
EN 374 Tipo A (ALMNST)
Resistência a produtos químicos ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopreno
material de suporte Algodão
AQL 1,5
Comprimento 360 mm
Espessura 0,9 mm
Cor azul
Utilização reutilizável
Material do forro Malha de algodão
Espessura da parede 0,9 mm
sem silicone sim
Tempo de permeação com acetona 99% <10 min
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% 30-40 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99% 30-40 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% 240-480 min
Tempo de permeação com etanol 95% 240-480 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% >480 min
Tempo de permeação com metanol 99% 120-240 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% >480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% 60-120 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento Neopreno
Variante de revestimento Revestimento integral
Tipo de produto Luvas de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 094772 8
Copiar
EAN/GTIN 3245423824285
Copiar
Número do fabricante 382 8
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Luvas de proteção da categoria III.
UltraNeo 382. Luva de malha de algodão com revestimento de neopreno. Máximo conforto e bom isolamento térmico combinado com uma excelente resistência química. Perfil antideslizante para uma maior aderência.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person