{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
EN 374 | Tipo A (ALMNST) | |
Resistência a produtos químicos | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopreno | |
material de suporte | Algodão | |
AQL | 1,5 | |
Comprimento | 360 mm | |
Espessura | 0,9 mm | |
Cor | azul | |
Utilização | reutilizável | |
Material do forro | Malha de algodão | |
Espessura da parede | 0,9 mm | |
sem silicone | sim | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 120-240 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 60-120 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Neopreno | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094772 10 | |
Número do fabricante | STANZOIL NK22 |