{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | AlphaTec® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem látex | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 374 | Tipo A (ABCEFGHIMS) | |
Resistência a produtos químicos | ABCEFGHIMS | |
Material | Laminado LLDPE | |
material de suporte | Laminado LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 380 mm | |
Espessura | 0,062 mm | |
Cor | branco | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 4 g | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Laminado LLDPE | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094765 11 | |
EAN/GTIN | 076490447694 | |
Número do fabricante | 02-100/11 |