{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 374 | Tipo A (AJKLMNOPT) | |
Resistência a produtos químicos | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitrilo | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 350 mm | |
Espessura | 1 mm | |
Cor | preto/verde | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 42 g | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Norma/regulamento | EN 407 | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094761 11 | |
EAN/GTIN | 10076490464537 | |
Número do fabricante | 58-735/11 |