Par de luvas de proteção química 160435 10

N.º do artigo: 094760 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    6,84 € / par
  • a partir de 12 par
    5,71 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo B (AKL)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 10
EN 374 Tipo B (AKL)
Resistência a produtos químicos AKL
EN 388 4131X
Material PVC
material de suporte Algodão
Comprimento 350 mm
Espessura 0,6 mm
Cor castanho ferrugem
Utilização reutilizável
Espessura da parede 0,6 mm
Tempo de permeação com metanol 99% 60-120 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento PVC
Variante de revestimento Revestimento integral
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094760 10
EAN/GTIN 4260144426722
Número do fabricante 1604-35

Descrição

Ejecución:

Luvas de proteção da categoria III.
Luva de PVC totalmente revestida em suporte de algodão. À prova de água e resistente a óleos para trabalhos gerais. Boa proteção mecânica.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta