{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | AlphaTec® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 374 | Tipo A (AJKLOPT) | |
Resistência a produtos químicos | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132 A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitrilo | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 340 mm | |
Cor | preto/verde | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 56,2 g | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Norma/regulamento | EN 407 | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitrilo | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094754 11 | |
EAN/GTIN | 10076490463066 | |
Número do fabricante | 58-535W/11 |