{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | AlphaTec® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Tamanho das luvas | 8 | |
EN 374 | Tipo A (AJKLOPT) | |
Resistência a produtos químicos | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Universal | |
Comprimento | 380 mm | |
Espessura | 0,43 mm | |
Cor | rojo | |
Utilização | reutilizable | |
Peso | 52,6 g | |
Classe de proteção contra o corte | X | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitril | |
Tipo de produto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número do artigo | 094743 8 | |
EAN/GTIN | 76490447120 | |
Número do fabricante | 37-900/8 |