{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | AlphaTec® | |
Índice | 1 | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 374 | Tipo A (AKLMPT) | |
Resistência a produtos químicos | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Material | Látex de borracha natural | |
material de suporte | Látex | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos; Heavy Duty | |
Comprimento | 610 mm | |
Espessura | 1,5 mm | |
Cor | preto | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 279 g | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Látex de borracha natural | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094738 11 | |
EAN/GTIN | 76490443177 | |
Número do fabricante | ME108/10.5 |