{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
EN 374 | Tipo B (JKOPTL) | |
Resistência a produtos químicos | JKOPTL | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | |
material de suporte | Nitrilo | |
Espessura | 0,19 mm | |
Comprimento | 290 mm | |
Índice | 50 | |
Cor | preto | |
âmbito | Multiusos | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
Utilização | descartável | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094735 10 | |
EAN/GTIN | 7392626057098 | |
Número do fabricante | 849/10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis Tegera® 849, Tamanho das luvas: 10
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
642 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 930 peças em stock
|
|
Material | Nitrilo | Nitrilo | Nitrilo |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 |
Utilização | descartável | descartável | descartável |
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | sem látex; sem DMF | sem látex; sem DMF |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III | Categoria III |
Tipo de produto | Luva descartável | Luva descartável | Luva descartável |
Resistência a produtos químicos | JKOPTL | JKPT | KPT |