{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistência a produtos químicos | KPT | |
Material | Nitrilo | |
Propriedade eletrostática | 0,1 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
material de suporte | Nitril | |
Espessura | 0,11 mm | |
Comprimento | 250 mm | |
Índice | 100 | |
Peso | 809 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisión | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Espessura da parede | 0,11 mm | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Utilização | desechable | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 10-30 min | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guante desechable | |
Tipo de produto | Guante desechable |
Número do artigo | 094730 9 | |
EAN/GTIN | 4008198774099 | |
Número do fabricante | DERMATRIL 740 - 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de luvas descartáveis Dermatril 740 9
sob pedido
Em stock
672 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 301 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
5 705 peças em stock
|
|
âmbito | Precisión | Precisão | Precisão |
Cor | azul | preto | azul |
Índice | 100 | 100 | 100 |
Espessura | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Tipo de luvas | Guante desechable | Luva descartável | Luva descartável |
Categoria de proteção | Categoría III | Categoria III | Categoria III |
Resistência a produtos químicos | KPT | KPT | JKPT |