{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Certificación para el manejo de alimentos | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Material | Nitril | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Designação do fabricante | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Espessura | 0,07 mm | |
Comprimento | 245 mm | |
Índice | 100 | |
Cor | negro | |
Tamanho das luvas | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | desechable | |
Categoria de proteção | Categoría II | |
Tipo de luvas | Einweghandschuh | |
Tipo de produto | Einweghandschuh |
Número do artigo | 094728 9 | |
EAN/GTIN | 10076490609167 | |
Número do fabricante | 93732090 |