{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN | EN 374 | |
Propriedades das luvas | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Material | Nitrilo | |
Propriedade eletrostática | 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Designação do fabricante | Dermatril P 743 | |
material de suporte | Nitril | |
Espessura | 0,2 mm | |
Comprimento | 280 mm | |
Índice | 50 | |
Peso | 700 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisión | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Espessura da parede | 0,2 mm | |
Classe de proteção contra o corte | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Utilização | desechable | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 10-30 min | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guante desechable | |
Tipo de produto | Guante desechable |
Número do artigo | 094725 10 | |
EAN/GTIN | 4008198774303 | |
Número do fabricante | DERMATRIL P 743 - 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis Dermatril P 743 10
sob pedido
Em stock
1 547 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
|
|
Cor | azul | azul |
Índice | 50 | 50 |
Tamanho das luvas | 10 | 10 |
Propriedades das luvas | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos | sem látex; sem DMF |
Tipo de luvas | Guante desechable | Luva descartável |
Categoria de proteção | Categoría III | Categoria III |
Tipo de produto | Guante desechable | Luva descartável |