{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
EN 374 | Tipo A (JKOPST) | |
Resistência a produtos químicos | JKOPST | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
material de suporte | Nitrilo | |
Espessura | 0,15 mm | |
Comprimento | 280 mm | |
Índice | 50 | |
Cor | preto | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | descartável | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094712 8 | |
EAN/GTIN | 4059904041165 | |
Número do fabricante | 8330 GR.M |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis 8330 // TOUGH GRIP N 8
sob pedido
Em stock
653 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 512 peças em stock
|
|
Comprimento | 280 mm | 300 mm |
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Espessura | 0,15 mm | 0,26 mm |
Utilização | descartável | descartável |
Tamanho das luvas | 8 | 8 |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III |
Resistência a produtos químicos | JKOPST | JKLNPST |