Artigo alternativo:

Par de luvas Cut D 7

N.º do artigo: 094661 7
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    12,22 € / par
  • a partir de 12 par
    10,19 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de tricotagem 18G
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
EN 388 4342D
material de suporte Filamentos especiais
Revestimento Espuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor preto/cinzento
Utilização reutilizável
Classe de proteção contra o corte D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094661 7
EAN/GTIN 4067263116615
Número do fabricante 094661 7

Descrição

Ejecución:

Luvas com a nova tecnologia de fibra totalmente sem fibra de vidro ou de aço. Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.
Luva de proteção contra corte HOLEX Cut D. com nível de proteção contra corte D e tecnologia de malha de calibre 18 para atividades precisas com perigos de corte elevados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta