{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
EN 388 | 2541D | |
EN 407 | 424XXX | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
material de suporte | Kevlar | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Cor | amarelo | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
âmbito | Heavy Duty | |
Proteção contra o calor até | 250 °C | |
Classe de proteção contra o corte | D | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094657 UNI | |
EAN/GTIN | 4030971010599 | |
Número do fabricante | H0150035-S |