{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
EN 388 | 4244 | |
EN 407 | 423444 | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
Calor radiante até | 1000 °C | |
material de suporte | Aramida Preox | |
Cor | castanho/prata | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 380 mm | |
âmbito | Heavy Duty | |
Proteção contra o calor até | 250 °C | |
Norma | EN 407 | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094654 UNI | |
EAN/GTIN | 4030971042651 | |
Número do fabricante | H05LA238-W2 |