{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
EN 388 | 1541 | |
EN 407 | 43434X | |
Calor de contacto até | 350 °C | |
material de suporte | Aramida | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Cor | amarelo | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 300 mm | |
âmbito | Heavy Duty | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094651 UNI | |
EAN/GTIN | 4030971001979 | |
Número do fabricante | H111B130 |