• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção térmica TempDex 710, Tamanho das luvas: 11

N.º do artigo: 094630 11
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    7,71 € / 1 par
  • a partir de 10 par
    6,43 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Não disponível

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: EN 407

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF; Resistência à chama de nível X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Calor de contacto até 100 °C
material de suporte Têxtil
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
Cor amarelo/preto
Utilização reutilizável
Comprimento 240 mm - 280 mm
Índice 1
Tamanho das luvas 11
Material do revestimento Nitrilo
âmbito Precisão
Proteção térmica muito bom
Proteção contra o calor até 100 °C
Proteção contra o frio não disponível
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado muito bom
Aderência com óleo muito bom
Sem DMF sim
sem silicone sim
Forma de ajuste muito bom
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência à perfuração 1
EN 388 Resistência ao corte 1
EN 388 Resistência ao rasgamento 1
EN 407 B: Calor de contacto (temperatura de contacto com um tempo de valor limite > 15 s) 100
Norma EN 407
Capacidade de respiração bom
Peso 36,7 g
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas resistentes ao calor
Tipo de produto Luvas resistentes ao calor

Identificação e classificação

Número do artigo 094630 11
Copiar
EAN/GTIN 3245427101214
Copiar
Número do fabricante TEMP-DEX 710
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

TempDex 710. Luva de proteção térmica com excelente destreza graças ao revestimento especial de nitrilo com relevos. A melhor aderência mesmo em ambientes oleosos, extremamente resistente à abrasão e durável. Proteção contra calor de contacto até 100 °C (máximo 15 segundos).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person