{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem silicone; Certificação para produtos alimentares; Resistência à chama de nível X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
material de suporte | Velo de poliéster Algodão | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
Cor | branco | |
Material | Nitrilo | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 330 mm | |
Índice | 1 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Material do forro | Tecido não tecido | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
âmbito | Heavy Duty | |
Proteção térmica | muito bom | |
Proteção contra o calor até | 180 °C | |
Proteção contra o frio | não disponível | |
Sensibilidade tátil | não disponível | |
Boa aderência em molhado | não disponível | |
Aderência com óleo | bom | |
Sem DMF | não | |
sem silicone | não | |
Forma de ajuste | bom | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
EN 388 Resistência à abrasão | 2 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 1 | |
EN 388 Resistência ao corte | 2 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
Norma | EN 407 | |
Capacidade de respiração | moderado | |
Peso | 74,6 g | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094620 10 | |
EAN/GTIN | 10076490439115 | |
Número do fabricante | 42-474/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de proteção térmica ActivArmr® 42-474 10
sob pedido
Em stock
762 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
16,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
902 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 853 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
10,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 020 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | branco | preto | cor de laranja/preto | amarelo/preto |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
material de suporte | Velo de poliéster Algodão | Acrílico | Poliéster, aramida, fibra de vidro | Filamentos especiais |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
EN 388 | 2241B | 2131X | 4X31C | 134XC |
Calor de contacto até | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor |