{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem silicone; sem DMF; base do polegar reforçada; Resistência à chama de nível X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
material de suporte | Taeki | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Cor | amarelo | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 1 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Elástico | não | |
âmbito | Multiusos | |
Proteção térmica | muito bom | |
Proteção contra o calor até | 250 °C | |
Proteção contra o frio | não disponível | |
Sensibilidade tátil | moderado | |
Boa aderência em molhado | não disponível | |
Aderência com óleo | não disponível | |
Sem DMF | sim | |
sem silicone | sim | |
Forma de ajuste | bom | |
CE | 2541 | |
EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 2 | |
EN 388 Resistência ao corte | 5 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
EN 407 B: Calor de contacto (temperatura de contacto com um tempo de valor limite > 15 s) | 250 | |
Norma | EN 407 | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Peso | 43,8 g | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094610 10 | |
EAN/GTIN | 4059904104907 | |
Número do fabricante | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Par de luvas de proteção térmica e contra corte TAEKI 6750 10
sob pedido
Em stock
724 peças em stock
10,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
625 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 650 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
10,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
947 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo | preto | cor de laranja/preto | amarelo/preto |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
material de suporte | Taeki | Acrílico | Poliéster, aramida, fibra de vidro | Filamentos especiais |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
EN 388 | 3X42C | 2131X | 4X31C | 134XC |
Calor de contacto até | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor |