{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF; Proteção contra choques; base do polegar reforçada | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Secar | Secagem ao ar | |
EN 388 | 4X43D | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Comprimento | 255 mm | |
Utilização | reutilizável | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | D | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094603 8 | |
EAN/GTIN | 4062406572198 | |
Número do fabricante | 094603 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas Pro Cut D / Protector 8
sob pedido
Em stock
504 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
16,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 356 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
4,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos | Multiusos |
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | PU |
Cor | preto/cinzento | cinzento |
material de suporte | HPPE | Nylon |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
EN 388 | 4X43D | 4442D |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior |