{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem DMF; base do polegar reforçada | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Secar | Secagem ao ar | |
EN 388 | 3X42D | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Comprimento | 255 mm | |
Utilização | reutilizável | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | D | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094600 8 | |
Número do fabricante | 094600 8 |