Proteção para o braço resistente a cortes Cut F, Comprimento: 35

N.º do artigo: 094597 35
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
Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: F

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

EN 388 254XF
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Classe de proteção contra o corte F
Utilização reutilizável
material de suporte Filamentos especiais
Cor cinzento
Comprimento 350 mm
Índice 1
Tipo de produto Proteção contra cortes para braços

Identificação e classificação

Número do artigo 094597 35
Copiar
EAN/GTIN 4062406133016
Copiar
Número do fabricante 094597 35
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

HOLEX Cut F. Proteção para o braço com o nível de proteção contra corte EN-ISO máximo F para atividades pesadas com perigo de corte extremo. Na nova tecnologia de fibra totalmente sem fibra de vidro ou de aço, sendo por isso particularmente confortável de usar. Sem orifício para o polegar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Material fornecido:

1 peça de proteção de braço.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni rameno pred mechanickými rizikami, odreninami a reznými rizikami.
  • Možnosť kombinovania s rukavicou na ochranu pred porezaním.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Chránič ramena sa nesmie zošmyknúť.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nepoužívajte po kontakte s predmetmi s ostrými hranami.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person