Proteção para o braço resistente a cortes Cut C, Comprimento: 45

N.º do artigo: 094596 45
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
Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem DMF
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; sem DMF
EN 388 3X4XC
Classe de proteção contra o corte C
Utilização reutilizável
material de suporte HPPE
Cor cinzento
Comprimento 450 mm
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Calor de contacto até 100 °C
Índice 1
Tipo de produto Proteção contra cortes para braços

Identificação e classificação

Número do artigo 094596 45
Copiar
EAN/GTIN 4062406133009
Copiar
Número do fabricante 094596 45
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

HOLEX Cut C. Proteção para o braço com nível de proteção contra corte C para atividades com elevado perigo de corte. Com orifício para o polegar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Material fornecido:

1 peça de proteção de braço.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni rameno pred mechanickými rizikami, odreninami a reznými rizikami.
  • Možnosť kombinovania s rukavicou na ochranu pred porezaním.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Chránič ramena sa nesmie zošmyknúť.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nepoužívajte po kontakte s predmetmi s ostrými hranami.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person