Proteção para o braço resistente a cortes 11-250 narrow 40

N.º do artigo: 094586 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
799 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Exento de silicona; Certificación para alimentos
EN 388 2X42B
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Classe de proteção contra o corte B
Utilização reutilizable
material de suporte HPPE
Cor negro
Comprimento 10 mm
âmbito Universal
Peso 18,5 g
Índice 1
Tipo de produto Protección contra cortes para los brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094586 40
EAN/GTIN 10076490450851
Número do fabricante 11-250 - 16 - NARROW

Descrição

Ejecución:

Proteção para o braço contra corte com INTERCEPT™ Cut Resistance Technology para a classe de proteção contra corte B e um conforto macio e fresco. A construção sem costuras garante um bom ajuste. Ideal para combinar com luvas de proteção contra corte.
HyFlex® 11-250. Sem orifício para o polegar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Volumen de suministro:

1 Stück Armschutz.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta