Par de luvas 8700 ESD 3D 7

N.º do artigo: 094535 7
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    7,32 € / par
  • a partir de 12 par
    6,11 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
536 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriedades das luvas: Apto pata pantalla táctil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Norma: EN 407

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Índice 1
Propriedades das luvas Apto pata pantalla táctil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Utilização reutilizable
Norma EN 407
EN 407 X1XXXX
EN 388 4131X
material de suporte Nailon
Revestimento Espuma de nitrilo PU
âmbito Universal
Cor negro / gris
Categoria de proteção Categoría II
Tipo de luvas Guantes multiuso
Tipo de produto Guantes ESD

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094535 7
EAN/GTIN 4059904195233

Descrição

Ejecución:

8700 ESD 3D. Muito sensível e antiderrapante com um conforto de utilização único graças ao ajuste 3D FIT. Compatível com uso de ecrãs táteis. Compatibilidade cutânea comprovada e certificada de acordo com Öko-Tex® Standard 100. Proteção contra calor de contacto até 100 °C durante 15 segundos. Luva antiestática adequada para aplicações ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem ou um múltiplo da mesma.
As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequado para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta