{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Apto pata pantalla táctil | |
EN 388 | 4X42FP | |
EN 407 | X1XXXX | |
material de suporte | TPR, HPPE, poliéster, elastano | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
âmbito | Allround / Heavy Duty | |
Cor | negro / gris / verde | |
Norma | EN 407 | |
Utilização | reutilizable | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guantes protectores frente a cortes | |
Classe de proteção contra o corte | F |
Número do artigo | 094516 7 | |
EAN/GTIN | 5036108381876 |