Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas Diamond Black Skin B, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094498 7
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de tricotagem 18G
EN 388 4X42B
material de suporte Dyneema®
Revestimento Espuma de nitrilo
âmbito Multiusos
Cor preto
Tamanho das luvas 7
sem silicone sim
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094498 7

Descrição

Ejecución:

Diamond Black Skin B. A luva de proteção contra corte tem um revestimento em espuma de nitrilo com um acabamento especial para elevada aderência e máxima mobilidade dos dedos, com um mínimo de fadiga. Tecnologia de malha de calibre 18. Ideal para trabalhar em ambientes ligeiramente oleosos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta