{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
EN 388 | 4342B | |
material de suporte | INTERCEPT™ | |
Revestimento | PU | |
Material | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | cinzento | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 26,9 g | |
Comprimento | 195 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094489 10 | |
EAN/GTIN | 10076490052949 | |
Número do fabricante | 11-727/10 |