{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF; Certificação para produtos alimentares | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
material de suporte | INTERCEPT™ | |
Revestimento | Nitrilo | |
Material | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | preto/azul | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 26,4 g | |
Comprimento | 230 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094487 7 | |
EAN/GTIN | 10076490448551 | |
Número do fabricante | 11-528/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas HyFlex® 11-528 7
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
9,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 685 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
6,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Precisão | Precisão |
material de suporte | INTERCEPT™ | HPPE |
Tecnologia de tricotagem | 18G | 18G |
EN 388 | 3X32B | 4X42B |
Classe de proteção contra o corte | B | B |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte | Luvas de proteção contra corte |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior |