{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 96 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 4343B | |
material de suporte | PEHD | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto/cinzento | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 37 g | |
Comprimento | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
EN 388 Resistência ao corte | 3 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 3 | |
Utilização | reutilizável | |
sem silicone | sim | |
Capacidade de respiração | bom | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | bom | |
Aderência com óleo | muito bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094470 8 |