Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas KryTech 580, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094468 7
Copiar
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 45
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
EN 388 4342B
material de suporte PEHD
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 7
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094468 7
Copiar
EAN/GTIN 3245425804179
Copiar
Número do fabricante 3058041 GR.7
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

KryTech 580 Grip&Proof. Para trabalhos sensíveis em ambientes de trabalho ligeiramente oleosos e sujos. Uma aderência eficaz em áreas oleosas e gordurosas graças à tecnologia Grip&Proof. Tempo de utilização longo graças à resistência ao óleo e ao material lavável. Particularmente adequada para o processamento de peças de trabalho com óleo de corte, manuseamento de chapas e peças de máquinas oleosas, trabalhos de corte, perfuração e gravação.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person