{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Adequado para ecrã tátil | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4X43D | |
material de suporte | HPPE, aço, poliamida, elastano | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | cinzento/antracite | |
Tamanho das luvas | 11 | |
Peso | 58 g | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | D | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094464 11 | |
EAN/GTIN | 4048612062395 | |
Número do fabricante | 6003011 |