Par de luvas MASTER CUT D, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094446 7
Desconto
14,16 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    8,70 € 14,16 € / par
  • a partir de 12 par
    7,25 € 11,80 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 775 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: base do polegar reforçada
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Cut
Propriedades das luvas base do polegar reforçada
Tecnologia de tricotagem 18G
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
EN 388 4442D
material de suporte Filamentos especiais
Revestimento Espuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão; Multiusos
Cor cinzento/preto
Utilização reutilizável
Classe de proteção contra o corte D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094446 7
EAN/GTIN 4062406273408
Número do fabricante 094446 7

Descrição

Versão:

Justas e extremamente confortáveis graças à tecnologia de malha de calibre 18. Revestimento agradável em microespuma de nitrilo para uma sensibilidade tátil extremamente boa e um alto nível de destreza.
GARANT Master CUT D. Nível de proteção contra corte D, completamente sem fibras de vidro e de aço. Com dobra do polegar reforçada para aumentar a vida útil.
As luvas podem ser lavadas entre 40° – 60° C até 4 vezes.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de luvas MASTER CUT D, Tamanho das luvas: 7

Par de luvas MASTER CUT D, Tamanho das luvas: 7

sob pedido
Em stock
5 775 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,16 €
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
11,80 €
7,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 264 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
10,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
âmbito Precisão; Multiusos Precisão
Revestimento Espuma de nitrilo Espuma de nitrilo
Cor cinzento/preto preto/cinzento
Utilização reutilizável reutilizável
EN 388 4442D 4342D
Classe de proteção contra o corte D D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta