{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Fecho autoaderente | |
EN 388 | 4X43CP | |
material de suporte | Nylon, HPPE, vidro | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Heavy Duty | |
Cor | preto/amarelo | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 203 g | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094435 8 | |
Número do fabricante | 6059808 |