{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Hycron® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex | |
EN 388 | 4121B | |
material de suporte | Algodão | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
âmbito | Heavy Duty | |
Comprimento | 256 mm | |
Cor | azul | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 69 g | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094431 9 | |
EAN/GTIN | 10076490604438 | |
Número do fabricante | 27-805/9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas ActivArmr Hycron® 27-805 9
sob pedido
Em stock
873 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
4,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 083 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
5,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Heavy Duty | Precisão |
Cor | azul | azul/preto |
material de suporte | Algodão | Nylon |
EN 388 | 4121B | 4121X |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Variante de revestimento | Revestimento integral | Revestimento integral |