Par de luvas 03410 9

N.º do artigo: 094423 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
782 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Forma de ajuste bom
EN 388 4221X
material de suporte Algodão
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Heavy Duty
Cor azul/natural
Material do revestimento Nitrilo
Tamanho das luvas 9
Peso 40,8 g
sem silicone sim
Utilização reutilizável
Sem DMF sim
Sensibilidade tátil moderado
Boa aderência em molhado muito bom
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração moderado
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094423 9
EAN/GTIN 4059904105348
Número do fabricante 03410/9

Descrição

Ejecución:

Luva robusta em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para trabalhos moderados a pesados. Muito mais durável do que luvas pesadas de couro e mais robusta e flexível do que luvas de PVC. Bloqueio eficaz da massa lubrificante e do óleo. Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.
03410. Com punho tricotado e revestimento de 3/4 para melhor respirabilidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta