{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Cut | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Cor | preto | |
Utilização | reutilizável | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094421 12 | |
EAN/GTIN | 4062406574208 | |
Número do fabricante | 094421 12 |