Par de luvas MASTER CUT B OIL 11

N.º do artigo: 094417 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    10,75 € / par
  • a partir de 12 par
    8,96 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 174 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem DMF; base do polegar reforçada
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Vestuário standard: ‌Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Cut
Propriedades das luvas sem DMF; base do polegar reforçada
Tecnologia de tricotagem 18G
Vestuário standard ‌Norma Oeko-Tex 100
EN 388 4X42B
material de suporte HPPE
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Precisão; Multiusos
Cor cinzento/preto
Tamanho das luvas 11
Comprimento 250 mm
Utilização reutilizável
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094417 11
EAN/GTIN 4062406273569
Número do fabricante 094417 11

Descrição

Ejecución:

Justa e extremamente confortável graças à tecnologia de malha de calibre 18. Revestimento agradável em microespuma de nitrilo para uma sensibilidade tátil extremamente boa e um alto nível de destreza. Isto torna-a muito adequada para o manuseamento preciso de pequenas peças afiadas. Graças ao revestimento de nitrilo de 3/4 até acima das articulações dos dedos, é muito adequada mesmo em ambientes húmidos ou oleosos. Uma segunda camada de revestimento de nitrilo areado na palma da mão e nos dedos garante uma aderência particularmente segura. Com dobra reforçada do polegar para uma maior vida útil.
GARANT MASTER CUT B OIL. Luva de proteção contra corte muito flexível com nível de proteção contra corte B. Muito adequada para ambientes de trabalho oleosos com perigo de corte moderado, por exemplo em máquinas de corte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de luvas MASTER CUT B OIL 11

Par de luvas MASTER CUT B OIL 11

sob pedido
Em stock
1 174 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
8,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 143 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
10,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Nitrilo Nitrilo
Cor cinzento/preto cinzento/preto
Vestuário standard ‌Norma Oeko-Tex 100 ‌Norma Oeko-Tex 100
Utilização reutilizável reutilizável
Propriedades das luvas sem DMF; base do polegar reforçada sem DMF; base do polegar reforçada
Série Master Cut Master Cut
Classe de proteção contra o corte B C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta