{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares | |
Propriedade eletrostática | 0,9 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Designação do fabricante | Sahara 100 | |
Forma de ajuste | bom | |
EN 388 | 3111X | |
material de suporte | Algodão | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 240 mm - 260 mm | |
Cor | amarelo | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 81 g | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | moderado | |
Boa aderência em molhado | muito bom | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | moderado | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094413 7 | |
EAN/GTIN | 4008198710073 | |
Número do fabricante | SAHARA 100/7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas Sahara® 100 7
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 183 peças em stock
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 092 peças em stock
4,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos | Multiusos | Multiusos |
Revestimento | Nitrilo | Nitrilo | Nitrilo |
Cor | amarelo | amarelo | amarelo |
Tamanho das luvas | 7 | 7 | 7 |
EN 388 | 3111X | 4111X | 4111X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II | Categoria II |