{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388:2003 | 3121 | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto/verde | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 11 | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | muito bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094380 11 | |
Número do fabricante | NF35 OIL GRIP 11 |