Par de luvas Tegera® 77701 10

N.º do artigo: 094361 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 6 par
  • Passos da encomenda: 6 par
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Tecnologia de tricotagem: 18G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
EN 388 3111X
material de suporte Nylon
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor azul/preto
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094361 10
EAN/GTIN 7340118365497
Número do fabricante 77701-10

Descrição

Ejecución:

Tegera® 77701. Luva de montagem de superfície lisa para trabalhos de precisão. Com elevada respirabilidade e revestimento de PU repelente de óleo e água na palma da mão.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta