{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 12 | |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | |
EN 388 | 4131X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 255 mm | |
Cor | cinzento | |
Tamanho das luvas | 12 | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094343 12 | |
EAN/GTIN | 4067263783534 | |
Número do fabricante | 094343 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas 12
sob pedido
Em stock
444 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 470 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
5,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
805 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
696 peças em stock
|
|
Cor | cinzento | azul/preto | azul/cor de laranja | preto |
material de suporte | Poliamida | Nylon | Nylon | Poliamida |
Tamanho das luvas | 12 | 12 | 12 | 12 |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | sem DMF; base do polegar reforçada | sem DMF | delicado com peles alérgicas |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |